※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SE90-4100R α90フェースミル SE90形 直角削りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071506 SE90-4100R α90フェースミル SE90形 直角削りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071506

α90フェースミル SE90形 直角削りカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08071506 品番SE90-4100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,170
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

切屑の排出が安定したハイレーキタイプの直角削りカッタ
鋼、ステンレス鋼の切削や薄肉ワークの加工に適します。
マシニングセンタや馬力の小さい機械の加工で能率アップ。

寸法A(mm)12.7 寸法B(mm)8 寸法D(Φmm)100 寸法H(mm)63 寸法a(mm)17 寸法d(Φmm)31.75 用途平面切削・側面切削 仕様荒加工・仕上げ加工 トラスコ品番429-4793 刃数5 適合チップTE□43□R-G0(□) 最大切込深さ(mm)17 取付部アーバー方式 切込み角度(°)90 刃径公差(mm)-0.1〜-0.3
注意
※チップは付属されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする