ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
BXレベラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08071892
品番
ESX21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。
荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。
ポータブルタイプ。
質量(kg)
62.5
トラスコ品番
460-4938
テーブル高さ(mm)
350〜770
最大積載荷重(kg)
210
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
塗装色
クリーム
全幅D(mm)
500
全長C(mm)
1006
荷重設定範囲(kg)
80〜210
全高E(mm)
895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08071892
ESX21
39910229
ESX21
レベルリフターBXレベラー (ばね圧力式)
ビシャモン
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました