ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
タイル2000 精密切断用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08073353
品番
T2000-105
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
外径(Φmm)
105
チップ厚さ(mm)
1.3
穴径(Φmm)
20
用途
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
仕様
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
適合材
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)
5