※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボ万
ツボ万の 切断
ツボ万の ダイヤモンドカッター
タイル2000 精密切断用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08073362
品番
T2000-125
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。
切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
外径(Φmm)
125
チップ厚さ(mm)
1.3
穴径(Φmm)
22
用途
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
仕様
乾式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
適合材
一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど
チップ幅(mm)
5