ATS10×20#20 アトマシート ツボ万 08073597

ATS10×20#20 アトマシート ツボ万 08073597
ATS10×20#20 アトマシート ツボ万 08073597
ATS10×20#20 アトマシート ツボ万 08073597

アトマシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度#200
寸法(mm)100×200
内容量1枚注文コード08073597品番ATS10×20#20
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自由に切って使えます。
接着テープ付き。
切れ味の秘密、分散切れ刃。

用途
機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など
粒度#200寸法(mm)100×200厚さ(mm)0.35適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08073466
2014-11-11
用途: 釣り針用シャープナー
農・林・水産業

アクリルの板を細長くを切って、アトマシートを切って貼り、自作のシャープナーとして使用しています。市販のものを使用していましたが、よくなくすのでいくらあっても重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする