アトマシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08073624 品番 ATS10×20#120
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自由に切って使えます。
接着テープ付き。
切れ味の秘密、分散切れ刃。

粒度#1200 寸法(mm)100×200 厚さ(mm)0.24 用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など 適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08073466
2014-11-11
用途:
釣り針用シャープナー
農・林・水産業

アクリルの板を細長くを切って、アトマシートを切って貼り、自作のシャープナーとして使用しています。市販のものを使用していましたが、よくなくすのでいくらあっても重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする