※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アトマ1/4

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度中目(#400) 注文コード08073983 品番ATM-1/4R-4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は粒度など14種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。
持ちやすい台付き。
経済的な替刃方式。

粒度中目(#400) 用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 形状甲丸型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08073931
2022-04-17
用途:
タイル加工の切断後の処理
開拓舎 様 (建設業・工事業)

タイル加工の切断後の研磨として使っています。 軽くて綺麗に研ぐことが出来て助かっいます。

対象商品:
08073947
2019-08-11
用途:
刃研ぎ、鉋の裏押し、砥石の平面出し
製造業

素晴らしいダイヤモンド砥石です。もう二年以上使っていますが、平面精度も切れ味も変わらず使い続けることができています。水研ぎ以外の場合には目詰まりすることもありますが、細めの真鍮ブラシで手入れしてやると即座に復活します。出費としては決して安くないですが、価格以上の価値があると感じます。

2人が参考にしています
対象商品:
08073947
2017-07-17
用途:
溶接補修後の平面部の手仕上げ
製造業

想像以上によく削れて作業がはかどりました。また購入したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
08073947
2015-12-23
用途:
鋏の刃砥ぎ
有限会社ジェイ企画 様

ボランティアで包丁砥ぎのサービスを行っていますが、ときどき鋏を持ってこられます。
包丁用の砥石では大きすぎて困っていましたがこのサイズで取っ手付きなので作業が
楽になりました、どのくらい持つ物かはわかりませんが、スティックタイプのシャープナー
では力不足他思っていましたので役に立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする