曜日別特売
ATM-1/4F-6C アトマ1/4 替刃 ツボ万 08074053

アトマ1/4 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度細目(#600)
形状平型
内容量1個注文コード08074053品番ATM-1/4F-6C
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。

用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など粒度細目(#600)寸法(mm)37.5×105形状平型適合ATM-1/4F-6D、ATM-1/4FR-6D用適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
注意
※台の形状と合わせてご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08074035
2024-07-17
用途: ガラスの研磨
ひらおかステンドグラス工房製造業

ガラスの小口の切断面磨きに使います。手作業に使いやすい大きさで重宝しています。

対象商品 : 08074044
2022-05-10
用途: 金型部品加工

ちょっと値段が高いですが生材のバリ取りや焼き材の面取りなどに使っています。
とても便利で作業者に一つずつ持たせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする