アトマ1/4 替刃

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08074105 品番 ATM-1/4R-12C
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。

粒度極細目(#1200) 寸法(mm)37.5×105 形状甲丸型 用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
注意
※台の形状と合わせてご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08074035
2024-07-17
用途:
ガラスの研磨
ひらおかステンドグラス工房 様 (製造業)

ガラスの小口の切断面磨きに使います。手作業に使いやすい大きさで重宝しています。

対象商品:
08074044
2022-05-10
用途:
金型部品加工

ちょっと値段が高いですが生材のバリ取りや焼き材の面取りなどに使っています。
とても便利で作業者に一つずつ持たせています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする