※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075015
品番
PR-27
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
6
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)
10
金具径(Φmm)
20
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。