※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075051
品番
PR-31
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
18.5
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
穴径(Φmm)
10
金具径(Φmm)
38
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。