CN-15 SUS304 ステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 08075261

SUS304 ステンレスカップブラシ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)65
ねじ径(mm)10
材質ステンレス
線径(Φmm)0.3
内容量1個注文コード08075261品番CN-15
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質ステンレス外径(Φmm)65ねじ径(mm)10毛丈(mm)20線径(Φmm)0.3適合100mmグラインダーその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)55
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06315154
2017-05-23
用途: 錆取りに使用
卸売・小売業

一日で終わりました。
最悪ですね。飛び散って刺さりまくりです

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 06315154
2015-05-01
用途: ステンレスチェッカープレートの凹凸部の磨き

凹凸部の磨きに使用したかったが、この形状では斜めに傾けて使用しなくてはならなかった。自分の商品選択が悪かったので、次はベベルブラシを試してみます。通常の使用においては、全く問題なく使用できました。

対象商品 : 06315154
2014-07-07
用途: 溶接のバリ取り使用

溶接のバリ取りに使ってますが、ワイヤーがちぎれて散乱します、もう少し改良が出来ないものなのですか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08075243
2012-03-28
用途: さび取り
合資会社森製作所

他の方の感想でもありましたが、すぐにブラシが取れました。午前より使用し、午後にはほとんどなくなりました。あまりにも酷い商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ありません。メーカーに申し伝えます。貴重なご意見有難うございました。

対象商品 : 06315154
2012-12-07
用途: 錆落とし

ワイヤーが折れて飛散し 危なくて使えない  ホームセンターの安売り品の方がまだマシ

1が参考にしています
対象商品 : 08075252
2011-08-02
用途: 主にサビ落とし

下記投稿者と同じく毛の抜けが激しい気がしま、目の保護はもちろん足元も厚手の作業着着用でないと毛がちくちく突き刺さります。こんなに他のメーカーも飛ぶのでしょうか?次回はより線で試してみます。。。。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ご使用になられた商品は2007年にご購入いただいた商品でしたでしょうか?少し古い商品ですので保管状況によってはカシメ部分がやや劣化し、それによって毛が抜ける場合も生じてくるようです。なお、より線のほうが飛び散りは少ないと思います。貴重なご意見ありがとうございました。どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 06315154
2009-11-19
用途: 配管フランジのパッキンはがし/錆取り

感想:ワイヤーの飛び散りが非常に多いい
改善点:ワイヤーの飛び散りをなくしたほうがよい
このねだんでは、おすすめはできない

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする