SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップブラシ
SUS304 ステンレスカップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075471
品番
CH-63
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径(Φmm)
65
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.3
適合
100mmグラインダー
その他
賠償保険付
種別
空気工具用カップブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
金具径(mm)
55
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。