SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08075575 品番 CH-77
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ステンレス 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 毛丈(mm)30 線径(Φmm)0.5 適合100mmグラインダー その他賠償保険付 種別空気工具用カップブラシ 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(mm)60
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする