※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップブラシ
SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075602
品番
CH-80
参考基準価格(税別)
¥10,520
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
22
毛丈(mm)
35
線径(Φmm)
0.5
適合
180mmグラインダー、205mmグラインダー
その他
賠償保険付
種別
空気工具用カップブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
金具径(mm)
100
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。