※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ベベルブラシ
鋼線ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075681
品番
BH-58
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
15
線径(Φmm)
0.3
適合
100mmグラインダー
種別
空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
金具径(Φmm)
65
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。