※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ベベルブラシ
鋼線ベベルブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
注文コード
08075697
品番
BH-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,440
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
16
毛丈(mm)
20
線径(Φmm)
0.3
金具径(mm)
65
適合
100mmグラインダー
その他
賠償保険付
種別
空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。