※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ベベルブラシ
SUS304 ステンレスベベルブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08075803
品番
BH-93
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
13
毛丈(mm)
33
線径(Φmm)
0.3
適合
125mmグラインダー、150mmグラインダー
種別
造船所向40度空気工具用ベベルブラシ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9500
金具径(Φmm)
70
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。