※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップ型ブラシ
鋼線メッキ線軸付カップブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08076117
品番
SC-60
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
軸径(Φmm)
6
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
軸付カップブラシ
軸長(mm)
25
金具径(mm)
35
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。