ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08076372 品番 MW-200
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
外径(Φmm)23 厚さ(mm)2 軸径(Φmm)2.3 適合電動・空気工具グラインダー その他賠償保険付 種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン) 軸長(mm)40 線径(Φmm)0.1 金具径(mm)10
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:364

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする