※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップ型ブラシ
ミニチュア真鍮軸付カップブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08076494
品番
MC-214
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
13
毛丈(mm)
6
線径(Φmm)
0.1
軸径(Φmm)
2.3
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)
軸長(mm)
40
金具径(mm)
10
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。