※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08076625
品番
SMW-231
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.15
金具径(mm)
10
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。