SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニチュアグリット軸付ホイールブラシ(砥粒入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08076661
品番
SMW-235
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
6
軸径(Φmm)
3
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア強力タイプ軸付ホイールブラシ(ロビンソン)
粒度
320
軸長(mm)
30
金具径(mm)
10
適合材
各種金属
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。