SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08076731
品番
SME-250
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
毛丈(mm)
10
筒径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.15
筒長(mm)
15
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。