スパークル70 Sn60 スパークルハンダ 70 Sn60 千住金属工業 08078445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークル70 Sn60 スパークルハンダ 70 Sn60 千住金属工業 08078445 スパークル70 Sn60 スパークルハンダ 70 Sn60 千住金属工業 08078445

スパークルハンダ 70 Sn60

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1巻(1kg) 注文コード08078445 品番スパークル70 Sn60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

1970年にこれまでのスパークルハンダの性能を拡充して特に開発されたものです。
スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
線径(Φmm)1.2 質量(g)1000 質量(kg)1 用途一般民生機器のハンダ付け用(三芯ヤ二入りタイプ) 成分Sn60%、Pb40% タイプRA JIS規格フラックス:JIS Z 3283 B級 絶縁抵抗(Ω)フラックス:1×1011 塩素含有量(%)フラックス:0.71 含有量(wt%)フラックス:1.84
注意
※非該当証明書の発行にまつわる対応は全てお受けいたしかねますのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08078445 スパークル70 Sn60 08078524 RMA98SUPER P3 Sn60 スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業 スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業 1巻(1kg) 13,980 税込15,378 メーカー後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09185635
2020-04-08
用途:
PCBの部品実装、ハーネスの半田メッキ

仕上がりがきれい。(他社の物は、温度管理、時間管理を行っても白くなり、オーバーヒートしたようになるが、この商品は要求される仕上がりになる)小手先の劣化が少ない。

対象商品:
08078427
2018-09-16
用途:
ジュークボックスの修理に・・・

価格的には少々高いのですが(MonotaROブランドの3倍ほど)、ハンダのぬれや、ヤニの飛び散りが少なく 年間1kgほどハンダをする私としてはこちらを選んでいます。
2本MonotaROブランドのハンダを買ってますが、使い切ったので元のスパークルハンダに戻しました。

1人が参考にしています
対象商品:
08078436
2014-07-23
用途:
電気機器のはんだ付け作業

以前から使用しているもので、改善点はないが、もう少し価格が安ければたすかります、かといって安いものに切り替えるつもりもありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする