DC-1200 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 08078795

DC-1200 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 08078795
DC-1200 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 08078795

耐水ペーパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度1200
内容量1箱(100枚)注文コード08078795品番DC-1200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。
油含浸処理をしているので耐水性に優れています。
シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。

用途
金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。
粒度1200寸法(mm)228×280参考品番C1200C947H→C957Hトラスコ品番132-1617砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
注意
※メーカー在庫無くなり次第、参考品番がC957Hへと移行します。(従来品と比較し研磨性能が向上、且つ長寿命の製品となります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08078813
2023-04-26
用途: 塗装時
凰呀自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安く、品質も問題なし。水研ぎで使用してますが、特に問題なく使用可能。他社製品もいろいろ使用してきましたが、安いのでこれがよいです。

対象商品 : 08078743
2023-08-28
用途: 工場内作業
製造業

届くまで早かったですし、他で購入するより安かったので購入しました。

対象商品 : 08078743
2017-12-04
用途: 金属部品の錆取り作業
製造業

耐水紙の硬さがちょうど良く、平面以外の研磨作業が快適に行えました。
水砥ぎでの使用ですが、砥粒の剥がれが早いので耐久性については少し低く感じました。

対象商品 : 08078655
2014-12-16
用途: 研磨
その他業種

品質が安定していて安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする