※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル WXコート ガッツミル 2刃スタブ WX-G-EDSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08078831
品番
WX-G-EDSS 1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,210
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
トラスコ品番
635-1743
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
40
刃長(mm)
2.3
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
WXコーティング(TiAIN系コーティング)
公差(mm)
0〜-0.020
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)