HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ソケット/ソケットレンチ
HiKOKI(旧:日立工機)の ソケット
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具対応ソケット
六角ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08086526
品番
0031-3929
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
適合機種
WH12Y
形状
六角
全長(mm)
125
二面幅(mm)
24
寸法sq.(mm)
四角ドライブ:19