※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FH-GDN 0.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091562 FH-GDN 0.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091562 FH-GDN 0.6 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー) 08091562

高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08091562 品番 FH-GDN 0.6
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)0.6 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番632-0767 先端サイズ0.11 材質超硬合金(CARBIDE) 公差h8 シャンク長(mm)27.5 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) 溝長FL(mm)5.5 ねじれ角(°)20 適合被削材種調質鋼(35〜45HRC):〇、焼入鋼(45〜62HRC:◎、62〜70HRC:〇)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする