※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPH-GDS 0.53 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08092007 VPH-GDS 0.53 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08092007 VPH-GDS 0.53 VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー) 08092007

VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.53 注文コード08092007 品番VPH-GDS 0.53
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はドリル径など691種類から選べます 他の種類を見る

40〜50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。

ドリル径(Φmm)0.53 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 表面処理Vコーティング 溝長FL(mm)3 角度α(°)130 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08097476
2015-02-11
用途:
作業内容はわからないですが、父のために購入しています

良い

対象商品:
08098483
2011-01-31
用途:
穴あけ加工
個人のお客様

シャンクがエンドミルチャックでくわえられるので良かった。

対象商品:
08094773
2010-11-24
用途:
バネ鋼(焼入れリボン)の穴あけ

今のところサクサク穴あけができるので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする