※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップブラシ
鋼線メッキ線直線ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08108274
品番
CN-40
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋼
外径(Φmm)
75
ねじ径(mm)
10
毛丈(mm)
25
線径(Φmm)
0.25
適合
100mmグラインダー
その他
賠償保険付
種別
高密度電動工具用カップブラシ
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
金具径(mm)
65
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。