※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-HO-GDR 6 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR OSG(オーエスジー) 08116367 VP-HO-GDR 6 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR OSG(オーエスジー) 08116367 VP-HO-GDR 6 VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR OSG(オーエスジー) 08116367

VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6 注文コード08116367 品番VP-HO-GDR 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品はドリル径など56種類から選べます 他の種類を見る

オイルホイール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。

ドリル径(Φmm)6 全長(mm)101 シャンク径(Φmm)6 シャンク長(mm)42 仕様プレインシャンク 材質粉末ハイス(高速度鋼)CPM 公差h8 精度h6 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 溝長FL(mm)57 ねじれ角(°)30 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、ステンレス鋼、工具鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金、マグネシウム合金:〇 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする