※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
VPゴールドドリル 高速加工用 粉末ハイス 油穴付き レギュラ形 VP-HO-GDR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
8.6
16.5
17
17.5
17.6
全長(mm)
131
181
184
溝長(mm)
115
118
溝長FL(mm)
81
115
118
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08116437
品番
VP-HO-GDR 8.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,100
オイルホイール付き粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルを上回る高速加工も可能です。
ドリル径(Φmm)
8.6
全長(mm)
131
シャンク径(Φmm)
9
シャンク長(mm)
48
仕様
プレインシャンク
材質
粉末ハイス(高速度鋼)CPM
公差
h8
精度
h6
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
溝長FL(mm)
81
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、ステンレス鋼、工具鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金、マグネシウム合金:〇
シャンク形状
エンドミルシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)