※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-LDS 2×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー) 08117051 FX-LDS 2×90° 超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS OSG(オーエスジー) 08117051

超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(mm)3 注文コード08117051 品番FX-LDS 2×90°
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品はシャンク径など6種類から選べます 他の種類を見る

面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。

材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) シャンク径公差h7 ねじれ角(°)12 先端角許容差(°)±1 直径D×先端角α(mm×°)2×90° 溝長(mm)2.5 全長(mm)38 シャンク径(mm)3 シャンク長(mm)33 先端1 最小下穴径(Φmm)1 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45〜50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50〜70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○
注意
※最小下穴径は面取りを行う下穴の最小値を示します。
※先端角60°の外径Φ3〜Φ12品は、センタリング時のチゼルエッジ漏れを防止するため、最小下穴径より内側の中心部のみ130°になっています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08117051 FX-LDS 2×90° 31962474 AD-LDS 2×90° 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 1本 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする