粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.9 注文コード08117636 品番XPM-EDS 0.9
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は刃径など133種類から選べます 他の種類を見る

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。

刃径(Φmm)0.9 刃長(mm)2.2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 刃数2 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)約30 コーナー形状ピンカド 刃長Lc(mm)2.2 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする