pH・イオン・ORP計 HM-40P 本体のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08125270 品番HM-40P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計
表示器 カスタムLCD(バックライト付き)
電池寿命は最大2000時間の省電力設計
フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
1500データのメモリー機能搭載
スマートで持ちやすいデザイン
防水構造

セット内容本体のみ 測定項目pH/ORP/イオン/温度 測定範囲(pH)0.00〜14.00pH 表示分解能(ORP)1mV、イオン:有効桁数2 1/2桁(0.1μg/L〜199g/L)、3桁(200〜999g/L)、1500データ 温度測定範囲(℃)0.0〜100.0 メモリー1500データ 表示範囲イオン:0.0〜999mg/L(自動レンジ切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39×181(突起物を除く) 測定範囲(mV)(ORP)-2000〜2000 電池寿命最大2000時間 防水仕様IP 67(1m,30分浸漬可) 分解能(pH)表示0.01pH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする