東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
9531500 ポケットプロ導電率計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08125297
品番
HACH5475
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(g)
質量:約135(電池含む)
電源
電源:単4アルカリ電池×4
測定項目
測定項目:電気伝導率、Temp
精度
精度:2%FS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×30×170
測定範囲(m)
0.0〜19.99S/c
分解能(m)
分解能:0.01S/c
動作温度(℃)
動作温度:0〜50
IP等級
IP等級:IP67