9531000 ポケットプロpH計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08125507 品番HACH5474
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
質量(g)質量:約135(電池含む) 電源電源:単4アルカリ電池×4 測定項目pH 温度 精度精度:0.1pH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)寸法(W×D×Hmm):37×30×170 分解能分解能:0.1pH 動作温度(℃)動作温度:0〜50 IP等級IP等級:IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする