東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
9532000 ポケットプロプラスpH計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08125516
品番
HACH5477
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
質量(g)
約135(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×4
測定項目
pH 温度
精度
±0.02pH
分解能
0.01pH
動作温度(℃)
0〜50
バックライト
液晶:有
IP等級
IP67