仕様TDS Factor:可変可能:標準設定0.71
種別本体
測定範囲TDS:オートレンジ(0.0〜99.9ppm:100〜999ppm:1.00〜10.00ppt)、0.0〜50、電機伝導率:オートレンジ(0.0〜199.9μS/cm:200〜1999μS/cm:2.00〜19.99mS/cm)
質量(g)約135(電池含む)
外形寸法(mm)W37×D30×H170
電源単4アルカリ電池×4本
測定項目pH、電気伝導率、TDS、塩分、温度
精度TDS:±1%、塩分:±1%、温度:±0.5℃、単4アルカリ電池×4本
測定範囲(pH)0.00〜14.00
分解能【TDS】0.1ppm(0.0〜99.9ppm) 1ppm(100〜999ppm)、0.01ppt(0.00〜10.00ppt)【塩分】0.01ppt(0.00〜10.00ppt) 0.01%(0.00〜1%)【温度】0.1℃【電気伝導率】0.1μS/cm(0.0〜199.9μS/cm) 1μS/cm(200〜1999μS/cm)、0.01mS/cm(2.00〜19.99〜19.99mS/cm)
温度測定範囲(℃)0.0〜50
精度(pH)±0.01pH
動作温度(℃)0〜50
防水仕様IP67
バックライト液晶:有
分解能(pH)0.01pH
IP等級IP67