東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
ポータブルEC計 HQ1140 本体のみ 1CH
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08125839
品番
HQ1130 HACH6220
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内
●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0〜10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0〜100.0℃、MTC(手動温度補償)0〜100.0℃、OFF(温度補償なし)
付属品
電気伝導率プローブMM4-EC、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源
単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)
約 290
消費電力
0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力
絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0〜FS(2000digit)→200〜2200mV、塩分:0.00〜4.00%→200〜2200mV、塩分:0.00〜40.00psu→200〜2200mV、TDS:各レンジ0〜FS(9999digit)→200〜2200mV、温度:0〜100℃→200〜2200mV
測定機能
インターバル:設定間隔:1秒〜99分59秒または5分〜99時間59分にて任意設定可
校正
作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正
表示範囲
溶存酸素/飽和率:0.00〜22.00mg/Lまたは0.0〜220.0%
データメモリ
MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)
温度-5.0〜110
印字性能
オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフ
OFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命
電気伝導率プローブ接続時:約500時間
ホールド
安定判断時:固定
防水仕様
IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度
0〜45℃ 20〜90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×35×185
USB
【ペリフェラル、Micro】絶縁