付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
仕様●吸光度レンジ:0〜2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法波長:500nm
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
測定範囲(A)0〜2.5bs/オレンジ-赤
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0〜50℃、相対湿度 0〜90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20〜+55、相対湿度 0〜80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15