ポータブルpH・ORP計 HQ1110 本体のみ 1CH

商品レビューを投稿する
79日以内出荷返品不可 79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08126128 品番HQ1110 HACH6218
参考基準価格(税別)¥231,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存 質量(g)約519(電池含まず) 電源充電式リチウムイオン電池 測定項目pH、ORP 外寸(mm)W97×D220×H63 外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー 測定チャンネル数1 ディスプレイ536×336モノクロ液晶 使用温湿度範囲0〜60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと) 測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定 保存温湿度範囲-20〜60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする