マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08127160 品番MM-41DP+MM4-PH(1m)
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ポータブルで使えるマルチタイプの水質計
pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能
プローブはデジタル通信(RS-485伝送)
カスタムLCDバックライト機能を搭載
フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
1500データのメモリー機能搭載

セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉) 測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度 測定範囲(pH)0.000〜pH14.000 測定チャンネル数1ch 測定範囲(mV)(ORP)-2000〜2000 分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH 分解能(mV)(ORP)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする