画像準備中

卓上型水質計X CM-42X 本体のみ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08127187 品番CM-42X
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大型カラータッチパネルを搭載
JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載
USP645対応
データメモリー機能:2000データ
USB標準装備
BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)

仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0〜100.0℃、MTC(手動による温度補償):0〜100.0℃●濃度換算設定:2〜10点 測定範囲温度:0.0〜100.0℃ 電源(V)AC100〜240(専用ACアダプター) 測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体 機能校正履歴作成:最大20回分 校正温度:1点 表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0〜99.99mg/L、0〜999.9mg/L、0〜9.999g/L、0〜99.99g/L、0〜999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0〜110.0℃ 繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD データメモリ2000データ 測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS 性能保証温度、湿度0〜45℃ 20〜80%以下(結露のないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする