仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m〜10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0〜100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0〜10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0〜100.0℃、MTC(手動温度補償)0〜100.0℃、OFF(温度補償なし)
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体
アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0〜FS(2000digit)→200〜2200mV、塩分:0.00〜4.00%→200〜2200mV、塩分:0.00〜40.00psu→200〜2200mV、TDS:各レンジ0〜FS(9999digit)→200〜2200mV、温度:0〜100℃→200〜2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒〜99分59秒または5分〜99時間59分にて任意設定可
校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m〜10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0〜100.0℃
表示範囲TDS:0〜99.99/999.9mg/L、0〜9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/〜1S/、{0.05μS/c〜10S/c}、電気伝導率:0.000〜2.000mS/m(0.00〜20.00μS/cm)、0.00〜20.00mS/m(0.0〜200.0μS/cm)、0.0〜200.0mS/m(0.000〜2.000mS/cm)、0.000〜2.000S/m(0.00〜20.00S/cm)、0.000〜20.00S/m(0.00〜200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005〜2.000Ω・m (0.5〜200.0Ω・cm)、0.00〜20.00Ω・m (0.000〜2.000kΩ・cm)、0.0〜200.0Ω・m (0.00〜20.0kΩ・cm)、0.000〜2.000kΩ・m (0.0〜200.0kΩ・cm)、0.00〜20.00kΩ・m (0.000〜2.000MΩ・cm)、0.0〜200.0kΩ・m (0.00〜20.00MΩ・cm)、0.000〜2.000MΩ・m (0.0〜200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0〜110
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0〜45℃ 20〜90%以下(結露の無いこと)
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁