マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ1m付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08127248 品番MM-41DP+MM4-EC(1m)
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様
電気伝導率表示範囲:0.000〜2.000mS/m(0.00〜20.00μS/cm)、0.00〜20.00mS/m(0.0〜200.0μS/cm)、0.0〜200.0mS/m(0.000〜2.000mS/cm)、0.000〜2.000S/m(0.00〜20.00mS/cm)、0.00〜20.00S/m(0.0〜200.0mS/cm)
表示範囲
TDS:0〜99.99mg/L、0〜999.9mg/L、0〜9.999mg/L、0〜99.99mg/L、0〜999.9mg/L、塩分(NaCl):0.00〜4.04%、塩分(PSS):0.00〜42.40psu、電気抵抗率:0.005〜2.000Ω・m(0.5〜200.0Ωcm)、0.00〜20.00Ω・m(0.000〜2.000kΩ・cm)、0.0〜200.0Ω・m(0.00〜20.00kΩ・cm)、0.000〜2.000kΩ・m(0.0〜200.0kΩ・cm)、0.00〜20.00kΩ・m(0.000〜2.000MΩ・cm)、0.0〜200.0kΩ・m(0.00〜20.00MΩ・cm)、0.000〜2.000MΩ・m(0.0〜200.0MΩ・cm)
セット内容電気伝導率プローブセット(本体+電気伝導率プローブ〈MM4-EC〉) 測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度 測定範囲(pH)0.000〜pH14.000 表示分解能TDS:有効桁数4桁、塩分(NaCl):0.0001、塩分(PSS):0.01psu、温度:0.1℃、電気伝導率:有効桁数3 1/2桁、電気抵抗率:有効桁数3 1/2桁 温度測定範囲(℃)0.0〜100.0 測定チャンネル数1ch 測定範囲(mV)(ORP)-2000〜2000 分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH 分解能(mV)(ORP)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする