マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08127300 品番MM-41DP+MM4-DDO(5m)
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)
デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)
pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)

付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00〜20.00mg/Lまたは、0.0〜100%、温度:0.0〜100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0〜50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0〜50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません 本体質量(g)約 290 測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00〜20.00mg/L→200〜2200mV、飽和率:0〜200%→200〜2200mV、温度:0〜100℃→200〜2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒〜99分59秒または5分〜99時間59分にて任意設定可 校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正 表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00〜22.00mg/Lまたは0.0〜220.0% 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示範囲(℃)温度-5.0〜110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0〜55.0 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0〜45℃ 20〜90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 USB【ペリフェラル、Micro】絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする