種別本体
測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0〜±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0〜100.0℃、MTC(手動温度補償)0〜100.0℃、約W70×H35×D185
タイプポータブル
電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度
測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00〜14.00
温度補償0〜50℃(自動温度補償)
防水仕様IP67:1m、30分浸漬可