東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの pH計/導電率計/標準液
東亜DKKの 本体
卓上型水質計X CM-41X 本体のみ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08127361
品番
CM-41X
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
データメモリー機能:1000データ
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
USB標準装備(PC接続のみ)
表示範囲
TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0〜99.99mg/L、0〜999.9mg/L、0〜9.999g/L、0〜99.99g/L、0〜999.9g/L
、0〜45℃ 20〜80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67
仕様
温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0〜100.0℃、MTC(手動による温度補償):0〜100.0℃
測定範囲
TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0〜110.0℃、1000データ
電源
単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定方式
電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能
校正履歴作成:最新1回分
校正
温度:1点
繰返し性
TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS
表示器
カスタムLCD
データメモリ
1000データ
測定周波数
電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
印字性能
オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
入出力
外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用
性能保証温度、湿度
0〜45℃ 20〜80%以下(結露のないこと)